EATON - Zöld sorkapocstartó fedél SN048708 - 294907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082949075
Sonepar cikkszám
SN048708
Gyártói cikkszám
294907
Gyártói típuskód
BCZ-CS-BO-V
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
250 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
zöld
RAL-szám:
6016
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Zöld sorkapocstartó fedél