EATON - Zöld tetőszegély sz=1200 SN035919 - 101671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1196 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 66 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081015634
Sonepar cikkszám
SN035919
Gyártói cikkszám
101671
Gyártói típuskód
XSFDR12
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1196 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
66 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
zöld
RAL-szám:
6024
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Zöld tetőszegély sz=1200