Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Zöld tetőszegély sz=425 SN035915 - 101667

EATON
MásolásMásolás
EATON - Zöld tetőszegély sz=425 SN035915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 421 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Mélység - 66 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081015597

Sonepar cikkszám

SN035915

Gyártói cikkszám

101667

Gyártói típuskód

XSFDR04

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

421 mm

Magasság:

50 mm

Mélység:

66 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

váz

Szín:

zöld

RAL-szám:

6024

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Zöld tetőszegély sz=425