EATON - Zöld tetőszegély sz=600 SN035916 - 101668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 596 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 66 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081015603
Sonepar cikkszám
SN035916
Gyártói cikkszám
101668
Gyártói típuskód
XSFDR06
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
596 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
66 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
zöld
RAL-szám:
6024
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Zöld tetőszegély sz=600