Nem visszaküldhető

EATON - Zöld villanó, 1,4Hz POWER LED 24VAC/DC IP66 SN044205 - 171421

EATON
MásolásMásolás
EATON - Zöld villanó, 1,4Hz POWER LED 24VAC/DC IP66 SN044205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 18-26 V

  • Üzemi feszültség DC - 18-30 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081679508

Sonepar cikkszám

SN044205

Gyártói cikkszám

171421

Gyártói típuskód

SL7-FL24-G-HP

Funkció:

villanófény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

18-26 V

Üzemi feszültség DC:

18-30 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

18-26 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

73 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Zöld villanó, 1,4Hz POWER LED 24VAC/DC