Nem visszaküldhető

EATON - Zöld villanó 1…2,6Hz LED 24VAC/DC IP66 SN044169 - 171374

EATON
MásolásMásolás
EATON - Zöld villanó 1…2,6Hz LED 24VAC/DC IP66 SN044169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081679041

Sonepar cikkszám

SN044169

Gyártói cikkszám

171374

Gyártói típuskód

SL4-FL24-G-M

Funkció:

villanófény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

43 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Zöld villanó 1…2,6Hz LED 24VAC/DC