EATON - Zöld villogó 2Hz LED 24VAC/DC IP66 SN044134 - 171338
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678747
Sonepar cikkszám
SN044134
Gyártói cikkszám
171338
Gyártói típuskód
SL4-BL24-G
Funkció:
villogó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
43 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Zöld villogó 2Hz LED 24VAC/DC