Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Zümmer 230V AC IP20 SN006242 - 167395

EATON
MásolásMásolás
EATON - Zümmer 230V AC IP20 SN006242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 75 dB

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP20

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081638925

Sonepar cikkszám

SN006242

Gyártói cikkszám

167395

Gyártói típuskód

ASBUZZ230

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

75 dB

Szerelési mód:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP20

Hangnem:

folyamatos hang

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Áramfelvétel:

0 A

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Trafó beépített:

Nem

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Berregő ; Zümmer 230V AC