Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EBERLE GMBH - Termosztát 10-30fokC szobai IP20 GT35589 - C16

MásolásMásolás
EBERLE GMBH - Termosztát 10-30fokC szobai IP20 GT35589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Max. feszültség érintkezők - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35589

Gyártói cikkszám

C16

Gyártói típuskód

C16

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Hagyományos kialakítású mechanikus működésű szobatermosztát, mely főként olyan helyekre ajánlott, ahol fontos az egyszerű kezelhetőség és a megbízhatóság. Működtetése segédenergiát nem idényel, ezért nincs szükség elemcserére.