EBERLE GMBH - Termosztát 5-30fokC szobai klímához 4 csöves rendszerhez, vízoldali vezérlés, 3 fokozat ventilláció, főkapcsolóval, kézi téli/nyári átváltás Eberle IP20 GT24063 - 111771251100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Szín - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Max. feszültség érintkezők - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24063
Gyártói cikkszám
111771251100
Gyártói típuskód
KLR-E7012
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát 5-30fokC szobai klímához