Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EBERLE GMBH - Termosztát 5-40°C vez. nélk. dig. adó+vevő IP65 GT35584 - INSTATPLUS-868

MásolásMásolás
EBERLE GMBH - Termosztát  5-40°C vez. nélk. dig. adó+vevő IP65 GT35584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP65

  • Max. feszültség érintkezők - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35584

Gyártói cikkszám

INSTATPLUS-868

Gyártói típuskód

INSTATPLUS-868

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát 5-40°C vez. nélk. dig. adó+vevő