EBERLE GMBH - Termosztát digit 0-40°C szobai, hűtő-fűtő fehér IP20 GT35259 - CH110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Max. feszültség érintkezők - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35259
Gyártói cikkszám
CH110
Gyártói típuskód
CH110
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát digit 0-40°C szobai, hűtő-fűtő fehér