Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EBERLE GMBH - Termosztát digit 5-30fokC progr szobai IP30 GT35578 - INSTAT-2

MásolásMásolás
EBERLE GMBH - Termosztát digit  5-30fokC progr szobai IP30 GT35578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP30

  • Max. feszültség érintkezők - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35578

Gyártói cikkszám

INSTAT-2

Gyártói típuskód

INSTAT-2

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP30

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát digit 5-30fokC progr szobai