Eccovill Kft - Elosztószekrény 400/1000/250/ Ral7032 ip54 kétajtós T kulcs IP54 GT57714 - Egyedi 400*1000*250* ip54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 250 mm
Szín - szürke
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57714
Gyártói cikkszám
Egyedi 400*1000*250* ip54
Gyártói típuskód
Egyedi 400*1000*250* ip54
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP54
Ajtók száma:
2
RAL-szám:
7032
Zárak száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekrény 400/1000/250/ Ral7032 ip54 kétajtós T kulcs