Eccovill Kft - Felvonulási szekr. 2x5p32A/2x5p16A/4x3p16A,komplett GT30598 - IFSZ 2560/80K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30598
Gyártói cikkszám
IFSZ 2560/80K
Gyártói típuskód
IFSZ 2560/80K
Szélesség:
700 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
300 mm
2db 3P+N+F 32A dugalj 2db 3P+N+F 16A dugalj 4db 2P+F 16A dugalj (220V) 1db 63A firelé 0,03mA 1db 63A főkapcsoló