Eccovill Kft - Felvonulási szekr IFSZ4040/250K GT30602 - IFSZ 4040/250K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 640 mm
Magasság - 920 mm
Mélység - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30602
Gyártói cikkszám
IFSZ 4040/250K
Gyártói típuskód
IFSZ 4040/250K
Szélesség:
640 mm
Magasság:
920 mm
Mélység:
650 mm
1db 3P+N+F 32A dugalj 1db 3P+N+F 16A dugalj 4db 2P+F 16A dugalj (220V) 1db 63A firelé 0,03mA 1db 63A főkapcsoló