Eccovill Kft - Felvonulási szekr IFSZ6060/250K GT30601 - IFSZ-6060/250K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1200 mm
Mélység - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
488 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30601
Gyártói cikkszám
IFSZ-6060/250K
Gyártói típuskód
IFSZ 6060/250K
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1200 mm
Mélység:
750 mm
2db 3P+N+F 32A dugalj 2db 3P+N+F 16A dugalj 8db 2P+F 16A dugalj (220V) 1db 80A firelé 0,03mA 1db 40A firelé 0,03mA 1db 125A főkapcsoló