Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - Áramváltó 1000/5A 50mm sinre 15VA 1% GT68279 - 77115.2473

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - Áramváltó 1000/5A 50mm sinre 15VA 1% GT68279

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68279

Gyártói cikkszám

77115.2473

Gyártói típuskód

PSA 513 1000/5A 15VA 1%

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 1000/5A 50mm sinre 15VA 1%