Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - Bizt betét nagyfesz 10/12kV 6,3A K07899 - 67720.0060

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - Bizt betét nagyfesz 10/12kV   6,3A K07899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K07899

Gyártói cikkszám

67720.0060

Gyártói típuskód

NNGk 12/6,3

Névleges feszültség:

12000 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Bizt betét nagyfesz 10/12kV 6,3A