Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - Bizt betét nagyfesz 30/36kV 2A K09132 - 67750.0020

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - Bizt betét nagyfesz 30/36kV   2A K09132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 36000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K09132

Gyártói cikkszám

67750.0020

Gyártói típuskód

NNGk 36/2

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

36000 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Bizt betét nagyfesz 30/36kV 2A