Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - Bizt betét nagyfesz 30/36kV 4A K09133 - 67750.0040

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - Bizt betét nagyfesz 30/36kV   4A K09133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 36000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K09133

Gyártói cikkszám

67750.0040

Gyártói típuskód

NNGk 36/4

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

36000 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Bizt betét nagyfesz 30/36kV 4A