Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - Bizt betét nagyfesz 6/7,2kV 2A K07290 - 67710.0020

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - Bizt betét nagyfesz  6/7,2kV   2A K07290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 7200 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K07290

Gyártói cikkszám

67710.0020

Gyártói típuskód

NNGk 7,2/2

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

7200 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Bizt betét nagyfesz 6/7,2kV 2A