EFEN - NH 0 20A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 002829 - 9001010300101005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
36 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002829
Gyártói cikkszám
9001010300101005
Gyártói típuskód
NH 0 KTF/gG 20A 500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 0 20A/500V gL/gG vezvédő bizt betét