EFEN - NH 0 25A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 002824 - 9001010300101006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
36 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002824
Gyártói cikkszám
9001010300101006
Gyártói típuskód
NH 0 KTF/gG 25A 500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 0 25A/500V gL/gG vezvédő bizt betét