Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NH 0 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 002825 - 9001010300101010

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 0   50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 002825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 50 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 36 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002825

Gyártói cikkszám

9001010300101010

Gyártói típuskód

NH 0 KTF/gG 50A 500V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

50 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 0 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét