Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NH 0 bizt alj 1pol 160A NHZ 0 S csavaros K00146 - 90021501

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 0 bizt alj 1pol 160A  NHZ 0 S csavaros K00146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH0

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00146

Gyártói cikkszám

90021501

Gyártói típuskód

NHZ-0 S 160A 690V

Méret:

NH0

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

1

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 0 bizt alj 1pol 160A NHZ 0 S csavaros