Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NH 00 125A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét G70956 - 35024.0070

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH  00  125A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét G70956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Állapotjelző típusa - közép-jelző

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70956

Gyártói cikkszám

35024.0070

Gyártói típuskód

NH-SI 00 125A/500V gR

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

közép-jelző

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 125A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét