Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 00 35A/500V gL/gG vezvédő bizt betét K08986 - 35011.0090

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH  00   35A/500V gL/gG vezvédő bizt betét K08986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 35 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Állapotjelző típusa - közép-jelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K08986

Gyártói cikkszám

35011.0090

Gyártói típuskód

NH-SI 00 35A/500V gG

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

35 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

közép-jelző

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 35A/500V gL/gG vezvédő bizt betét