EFEN - NH 00 63A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 013347 - 9001010200101012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
013347
Gyártói cikkszám
9001010200101012
Gyártói típuskód
NH 00 KTF/gG 63A 500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 63A/500V gL/gG vezvédő bizt betét