Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 00 bizt alj 1pol 160A NHUB 00 S csavaros K00141 - 90021007

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH  00 bizt alj 1pol 160A  NHUB 00 S csavaros K00141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00141

Gyártói cikkszám

90021007

Gyártói típuskód

NHUB-00 S 160A 690V

Méret:

NH00

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

1

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 00 bizt alj 1pol 160A NHUB 00 S csavaros