Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NH 00 bizt alj 3pol 160A NHU 00x3 S csavaros K00139 - 90021010

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH  00 bizt alj 3pol 160A  NHU 00x3 S csavaros K00139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00139

Gyártói cikkszám

90021010

Gyártói típuskód

NHU-00x3 S 160A 690V

Méret:

NH00

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 00 bizt alj 3pol 160A NHU 00x3 S csavaros