Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A 00/185 GT62384 - 38522.0620

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH  00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A 00/185 GT62384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62384

Gyártói cikkszám

38522.0620

Gyártói típuskód

38522.0620

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Biztosító betét mérete:

NH00

Pólusszám:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A 00/185