EFEN - NH 00 C 20A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 009288 - 9001010100101005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NHC00
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009288
Gyártói cikkszám
9001010100101005
Gyártói típuskód
NH 00C KTF/gG 20A 500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NHC00
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 C 20A/500V gL/gG vezvédő bizt betét