EFEN - NH 00 C 35A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 005781 - 9031110100101008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NHC00
Névleges áram - 35 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
005781
Gyártói cikkszám
9031110100101008
Gyártói típuskód
NH000 KTF/gG 35A 500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NHC00
Névleges áram:
35 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 C 35A/500V gL/gG vezvédő bizt betét