EFEN - NH 00 C 80A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 002186 - 9001010100101014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NHC00
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002186
Gyártói cikkszám
9001010100101014
Gyártói típuskód
NH 00C KTF/gG 80A 500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NHC00
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 C 80A/500V gL/gG vezvédő bizt betét