Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 1 100A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K09025 - 35040.0050

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 1  100A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K09025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K09025

Gyártói cikkszám

35040.0050

Gyártói típuskód

NH-SI 1 100A/500V gR

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

100 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 100A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét