Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NH 1 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 003371 - 9001010500101018

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 1  200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 003371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003371

Gyártói cikkszám

9001010500101018

Gyártói típuskód

NH 1 KTF/gG 200A 500V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét