Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 1 bizt alj 3pol 250A NHU 1x3 S csavaros K00140 - 90021110

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 1 bizt alj 3pol 250A  NHU 1x3 S csavaros K00140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00140

Gyártói cikkszám

90021110

Gyártói típuskód

NHU-1x3 S 250A 690V

Méret:

NH1

Névleges áram:

250 A

Pólusszám:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 1 bizt alj 3pol 250A NHU 1x3 S csavaros