EFEN - NH 1 bizt szakaszoló függ 3pol 250A sínre 100mm GT55494 - 39212.7000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Pólusszám - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55494
Gyártói cikkszám
39212.7000
Gyártói típuskód
NH-Latr SB 1IN 100 U2K92
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Pólusszám:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 1 bizt szakaszoló függ 3pol 250A sínre 100mm