EFEN - NH 1 C 100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét SN023318 - 9001010400101015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023318
Gyártói cikkszám
9001010400101015
Gyártói típuskód
NH 1C KTF/gG 100A 500V
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 C 100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét