EFEN - NH 1 C 160A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 002198 - 9001010400101017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002198
Gyártói cikkszám
9001010400101017
Gyártói típuskód
NH 1C KTF/gG 160A 500V
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 C 160A/500V gL/gG vezvédő bizt betét