EFEN - NH 1 C 40A/500V gL/gG vezvédő bizt betét K00106 - 9001010400101009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00106
Gyártói cikkszám
9001010400101009
Gyártói típuskód
NH 1C KTF/gG 40A 500V
Névleges áram:
40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 C 40A/500V gL/gG vezvédő bizt betét