EFEN - NH 1 C 80A/500V gL/gG vezvédő bizt betét SN023319 - 9001010400101014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023319
Gyártói cikkszám
9001010400101014
Gyártói típuskód
NH 1C KTF/gG 80A 500V
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 C 80A/500V gL/gG vezvédő bizt betét