Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NH 2 200A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét GT31687 - 35058.0050

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 2  200A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét GT31687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Állapotjelző típusa - közép-jelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31687

Gyártói cikkszám

35058.0050

Gyártói típuskód

NH-SI 2 200A/500V gR

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

közép-jelző

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 200A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét