Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 2 315A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K09032 - 35058.0090

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 2  315A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K09032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 400 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Állapotjelző típusa - közép-jelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K09032

Gyártói cikkszám

35058.0090

Gyártói típuskód

NH-NH-SI 2 315A/500V gR

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

400 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

közép-jelző

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 315A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét