Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 2 400A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K09033 - 35058.0110

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 2  400A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K09033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 400 A

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K09033

Gyártói cikkszám

35058.0110

Gyártói típuskód

NH-SI 2 400A/500V gR

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

400 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 400A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét