Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 2 bizt alj 3pol 400A NHU 2x3 S csavaros K07932 - 90021210

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 2 bizt alj 3pol 400A  NHU 2x3 S csavaros K07932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH2

  • Névleges áram - 400 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K07932

Gyártói cikkszám

90021210

Gyártói típuskód

NHU-2x3 S 400A 690V

Méret:

NH2

Névleges áram:

400 A

Pólusszám:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 2 bizt alj 3pol 400A NHU 2x3 S csavaros