EFEN - NH 2 C 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 005785 - 9001010600101018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a
Névleges áram - 200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
005785
Gyártói cikkszám
9001010600101018
Gyártói típuskód
NH 2C KTF/gG 200A 500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4a
Névleges áram:
200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 C 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét