EFEN - NH 3 315A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 004277 - 9001010900101022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
004277
Gyártói cikkszám
9001010900101022
Gyártói típuskód
NH 3 KTF/gG 315A 500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 3 315A/500V gL/gG vezvédő bizt betét