Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 3 400A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K08099 - 35079.0030

EFEN
MásolásMásolás
EFEN - NH 3  400A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K08099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 400 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K08099

Gyártói cikkszám

35079.0030

Gyártói típuskód

NH-SI 3 400A/500V gR

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

400 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 3 400A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét